Gulvaskebæger 1

Art.-nr.: 987311 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Rumindhold 1,7 l
    Højde 1.020 mm
    Søjle-⌀ 75 mm
    Basis-⌀ 175 mm
    Produkttype Askebæger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 987311 1
    EAN/GTIN 4044917426641
    Producentnummer 6288

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den enkle, pladsbesparende og vejrfaste løsning til at få styr på rygeraffaldet.
    Askebægerstander af rustfrit stål med gennemtænkt overdel til sikker skodning af cigaretter i en komfortabel højde. Konstruktionen muliggør problemfri tømning vha. trekantnøgle. På denne måde forhindres uønsket åbning.
    Står stabilt vha. bundplade, der kan forankres.

    Leveringsomfang:

    Inklusive montagemateriale til fastgørelse i gulv, trekantnøgle til åbning og tømning.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven