Affaldsbeholder med vippeklap 1

Art.-nr.: 987140 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1
Rumindhold 73 l
Højde 680 mm
Bredde 400 mm
Dybde 400 mm
Vægt 8,4 kg
Produkttype Affaldsbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 987140 1
EAN/GTIN 4031068057381
Producentnummer 5101002

Betegnelse

Udførelse:

Affaldsbeholder med vippeklap, ikke brændbar. Tømning ved fjernelse af beholderens overdel. 73 liters kapacitet.

Norm:

Brandsikkerhedsklasse A DIN 4102, EN 13501-1.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, indkastklap enzianblå RAL 5010, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven