• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Papirkurv, metal, Volumen: 15l

Art.-nr.: 987135 15
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Volumen (l) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Volumen 15 l
Højde 315 mm
260 mm
Materiale metal
Overflade Epoxyharpiks-belægning
Produkttype Papirkurv

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 987135 15
Kopier
EAN/GTIN 4005546988627
Kopier
Producentnummer 331023
Kopier
Producent DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Betegnelse

Udførelse:

Rund papirkurv i stål med 165 mm bred, dekorativ perforationsring. Med ridsefast epoxyharpiks-belægning.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven