Opsamler til genbrugsmaterialer, 45 l 45 l

Art.-nr.: 987110 45
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rumindhold (l) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Rumindhold 45 l
    Højde 650 mm
    Bredde 330 mm
    Dybde 310 mm
    Produkttype Affaldsbeholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 987110 45
    EAN/GTIN 4031068130732
    Producentnummer 630-045-0-0-906

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fremstillet i forzinket pladestål med aftagelig overdel til bekvem tømning. Indkastklappen lukker automatisk vha. torsionsfjeder og er dermed lugthæmmende.

    Norm:

    Brandsikkerhedsklasse A DIN 4102, EN 13501-1.

    Passer til:

    CLEANING Tower nr. 987102987123, samt UNI Tower nr. 955460955465.

    Lakering:

    Sølvfarvet, pulverlakeret.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven