{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | K | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Nyttehøjde | 1.840 mm | |
Antal kroge | 3 | |
Skabsfronter | massive hængslede metallåger | |
Vægt | 78 kg | |
Produkttype | Skab til rengøringsmidler |
Artikelnummer | 987001 750/K | |
Producentnummer | 987001 750/K |