Skruetrækkerudtag ∙ med beskyttende isolering

Art.-nr.: 986LG-8KV
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 986LG-8KV
EAN/GTIN 4000896232253
Producentnummer 986LG-8KV

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang udførelse
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 8 mm
  • Mål / længde: 156 mm
  • Længde L1: 102 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven