Beskrivelse:
Anvendelse:For eksempel Bremsekaliberfitting på
MERCEDES-BENZ ML-klasse, type 166, år 2011 →
FORD Mondeo, år 2014→ ∙ C-MAX ∙ s-MAX ∙ Edge ∙ Galaxy, år 2015→
brug momentnøgler (f.eks. 6121-1 CT) til kontrolleret tilspænding
- Lang udførelse
- Med rifling
- Overflade: TIN belagt
- DIN 7422
- Fremstillet i Tyskland
- Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
- Output: Indvendig sekskant profil
- Skruenøgle størrelse: 11 mm
- Mål / længde: 98 mm
- Længde L1: 60 mm
- Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse