Skruetrækkerudtag ∙ med beskyttende isolering

Art.-nr.: 986LG-10KV
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 986LG-10KV
EAN/GTIN 4000896232215
Producentnummer 986LG-10KV
L-nummer L60140 5043

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang udførelse
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 10 mm
  • Mål / længde: 156 mm
  • Længde L1: 102 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Til manuel betjening