Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 986L-11
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 986L-11
EAN/GTIN 4000896232567
Producentnummer 986L-11

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang udførelse
  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • DIN 7422
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 11 mm
  • Mål / længde: 100 mm
  • Længde L1: 62 mm
  • Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven