Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 986A-5/16
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 986A-5/16
    EAN/GTIN 4000896047031
    Producentnummer 986A-5/16
    L-nummer L60140 3432

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kort design
    • Amerikanske dimensioner
    • Med rifling
    • Overflade: TIN belagt
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Indvendig sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 5kort16
    • Mål / længde: 52 mm
    • Længde L1: 14 mm
    • Nettovægt (kg): 0,07 kg
    • Til manuel betjening
    Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven