Skruetrækkerudtag til bremsekaliber

Art.-nr.: 986-9
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 986-9
EAN/GTIN 4000896146734
Producentnummer 986-9
L-nummer L60140 771

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Montering af bremsekaliber MERCEDES-BENZ M-klasse (type 164) og R-klasse (type 251), BMW X5 2009 (E70), X6 2008 (E71)
  • Kort design
  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • DIN 7422
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 9 mm
  • Mål / længde: 60 mm
  • Længde L1: 22 mm
  • Nettovægt (kg): 0,09 kg
  • Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven