Slagskruetrækker, maskinskruetrækker Stik ∙ Firkantet drev 12,5 mm (1/2 tomme) ∙ Indvendig sekskantprofil

Art.-nr.: 985S-14LG/4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 985S-14LG/4
EAN/GTIN 4000896243686
Producentnummer 985S-14LG/4
L-nummer L60140 6822

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Udstyr på erhvervskøretøjer og personbiler, f.eks. på chassis, bremsesystemer (bremsebærere), motorer og støddæmpere
  • Indvendig firkant 20 =3til4″ drev muliggør transmission af høje udløserkræfter
  • Aktivering af bremsekaliberfittingen (KNORR-BREMSE) på F.EKS. MERCEDES-BENZ trucks Actros ∙ Arocs ∙ Antos og busser såsom Citaro ∙ kapacitet Tourismo ∙ Intouro ∙ Travego
  • Aktivering af tandhjulsskrueforbindelser og skrueforbindelser til ramme og chassis
  • Eventuelt drev med
    indvendig firkant 12,5 mm =1tilspændingsmomenter2eller
    udvendig sekskant 24 mm
  • Valgfri med HAZET 1003S-1 adapter
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Til maskindrift
  • Antal værktøjer: 4

Leveringsomfang:

  • 985S-14LG
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven