Hydraulisk presseværktøj

Art.-nr.: 985913
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 985913
    EAN/GTIN 3148519859133
    Producentnummer 985913
    L-nummer L60130 1592

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Til trykstykke 6 - 150 mm2, 35 kNDisplacement justerbar fra 5 - 8 mm: ved mindre tværsnit reduceres antallet af pumpebevægelser ved at dreje på skralderringenPressehovedet kan drejes 360°Automatisk udløsning med hørbart klik ved afslutning af presseprocessenStempelretur via aflastningshåndtagLevering i kuffert.

    Egenskab:

    • Vægt i kilogram: 2,13

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven