Crimptang til kabelstik

Art.-nr.: 985894
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 985894
    EAN/GTIN 3148519858945
    Producentnummer 985894
    L-nummer L60130 1368

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Dobbelt krympning af isolerede kabelstik i henhold til standard, så de klæber til lederkernen og isoleringenAccessible frigivelse til enhver tidReverse krympning: Placering af kabelkontakten på den ubevægelige kæbe for højere effektivitet eller nøjagtighedStahlkompressionsstykke med 3 profiler: Rød profil: 0,5 - 1,5 mmBlå profil: 1,5 - 2,5 mm2Gul profil: 4 - 6 mm2Form understøtter håndstøtteKomfortabelt grebLængde: 230 mm.

    Egenskab:

    • L [mm]: 230 [g]: 490

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven