Tange til at trække ærmerne over

Art.-nr.: 985765
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 985765
EAN/GTIN 3148519857658
Producentnummer 985765
L-nummer L60130 2699

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Retentionssystem integreret i skærekanterne: Tråden falder ikke ned efter skæring og holder arbejdsområdet fri for FOD'er
  • Aktiveret af en lampe eller ultraviolet neonlys begynder værktøjet at gløde og er let genkendeligt. Detekteres op til 3 meter i sorte eller mørke miljøer
  • Skærekanter designet til at skære alle typer tråd: Alle typer pianotråd, bløde tråde, moderne materialer (Fe-tråd max. 200 kg/mm²). Stor håndtagstransmission og forskudt aksel for minimal indsats ved skæring.
  • Krom-molybdæn-vanadiumstål for lang levetid (høj hårdhed på skærekanterne: 61/63 HRc).
  • Ergonomiske dæksler af meget kemikaliebestandigt materiale
  • Aftagelig åbnings-kompressionsfjeder
  • Design: forkromet

Egenskab:

  • D [mm]: 5,0 D1 [mm]: 14-18-25 H [mm]: 66 L [mm]: 140 L1 [mm]: 66 L2 [mm]: 40 Ledninger Ø [mm]: 3-15 [g]: 165

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven