Tange til at trække ærmerne over

Art.-nr.: 985764
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 985764
EAN/GTIN 3148519857641
Producentnummer 985764
L-nummer L60130 379

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Retentionssystem integreret i skærekanterne: Tråden falder ikke ned efter skæring og holder arbejdsområdet fri for FOD'er
  • Aktiveret af en lampe eller ultraviolet neonlys begynder værktøjet at gløde og er let genkendeligt. Detekteres op til 3 meter i sorte eller mørke miljøer
  • Skærekanter designet til at skære alle typer tråd: Alle typer pianotråd, bløde tråde, moderne materialer (Fe-tråd max. 200 kg/mm²). Stor håndtagstransmission og forskudt aksel for minimal indsats ved skæring.
  • Krom-molybdæn-vanadiumstål for lang levetid (høj hårdhed på skærekanterne: 61/63 HRc).
  • Ergonomiske dæksler af meget kemikaliebestandigt materiale
  • Aftagelig åbnings-kompressionsfjeder
  • Design: forkromet

Egenskab:

  • D [mm]: 4,5 D1 [mm]: 13-18-24 H [mm]: 56 L [mm]: 140 L1 [mm]: 56 L2 [mm]: 30 Ledninger Ø [mm]: 1,75-9,00 [g]: 165

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven