Tænger til at trække i stikkontakter

Art.-nr.: 985763
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
    Produkttype Crimptang elektromekanisk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 985763
    EAN/GTIN 3148519857634
    Producentnummer 985763
    L-nummer L60130 7257

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Retentionssystem integreret i skærekanterne: Tråden falder ikke ned efter skæring og holder arbejdsområdet fri for FOD'er
    • Aktiveret af en lampe eller ultraviolet neonlys begynder værktøjet at gløde og er let genkendeligt. Detekteres op til 3 meter i sorte eller mørke miljøer
    • Skærekanter designet til at skære alle typer tråd: Alle typer pianotråd, bløde tråde, moderne materialer (Fe-tråd max. 200 kg/mm²). Stor håndtagstransmission og forskudt aksel for minimal indsats ved skæring.
    • Krom-molybdæn-vanadiumstål for lang levetid (høj hårdhed på skærekanterne: 61/63 HRc).
    • Ergonomiske dæksler af meget kemikaliebestandigt materiale
    • Aftagelig åbnings-kompressionsfjeder
    • Design: forkromet

    Egenskab:

    • D [mm]: 3,5 D1 [mm]: 12-16-24 H [mm]: 52 L [mm]: 140 L1 [mm]: 52 L2 [mm]: 23 Ledninger Ø [mm]: 1,25-4,50 [g]: 165

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven