Crimptang til isolerede kabelforbindelser

Art.-nr.: 985753
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 985753
EAN/GTIN 3148519857535
Producentnummer 985753
L-nummer L60130 3767

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Længere ben til tohåndsbetjeningLøsning mulig under presningTohåndspressning af kabelforbindelsenTil trykstykke med 3 profiler: rød 0,5 - 1 mm2, blå 1,5 - 2,5 mm2, gul 4 - 6 mm2KomfortdækselLængde: 255 mm

Egenskab:

  • B [mm]: 255 L [mm]: 255 [g]: 540

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven