Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 985-5
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 985-5
    EAN/GTIN 4000896046836
    Producentnummer 985-5
    L-nummer L60140 1311

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ekstra kort design
    • Med rifling
    • DIN 7422
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Indvendig sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: 5 mm
    • Mål / længde: 38 mm
    • Længde L1: 5 mm
    • Nettovægt (kg): 0,04 kg
    • Til manuel betjening
    Uden for din-serien

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven