Sæt med skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 985
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 985
    EAN/GTIN 4000896046768
    Producentnummer 985
    L-nummer L60140 2418

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ekstra kort design
    • Med rifling
    • Plastkasse 165-L (1/3)
    • 2-komponent blød skumindsats
    • DIN 7422
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Indvendig sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19
    • Nettovægt (kg): 3,14 kg
    • Til manuel betjening
    • Antal værktøjer: 12

    Leveringsomfang:

    • 985-5
    • 985-6
    • 985-8
    • 985-10
    • 985-12
    • 985-14
    • 985-17
    • 985-19
    • 915
    • 916HP
    • 917-5
    • 918-10

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven