Blikskærer ″Aeronautics″ gul lige

Art.-nr.: 985.ST
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 985.ST
EAN/GTIN 3148512171003
Producentnummer 985.ST
L-nummer L60130 2929

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Gearstangstransmission for træthedsfri udførelse af besværligt arbejde
  • Transmission og kæbeføring ved hjælp af intern trykfjeder
  • Skærekanterne er let tandede for at forhindre, at metalpladerne glider under skæring
  • Stempler smedet af krom-molybdæn
  • Ergonomiske håndtag af bi-materiale
  • Med skridsikker belægning
  • Standardiseret farvekode afhængigt af skæreretning
  • Låsning af kæberne efter brug med en lås
  • Skærekapacitet rustfrit stål 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Skærekapacitet halvhårdt stål: 1,2 mm.

Egenskab:

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 65 - 165
  • [g]: 390

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven