Blikskærer ″Aerospace″ rød venstre

Art.-nr.: 985.LE
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 985.LE
    EAN/GTIN 3148512170808
    Producentnummer 985.LE
    L-nummer L60130 5461

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Gearstangstransmission for træthedsfri udførelse af besværligt arbejde
    • Transmission og kæbeføring ved hjælp af intern trykfjeder
    • Skærekanterne er let tandede for at forhindre, at metalpladerne glider under skæring
    • Stempler smedet af krom-molybdæn
    • Ergonomiske håndtag af bi-materiale
    • Med skridsikker belægning
    • Standardiseret farvekode afhængigt af skæreretning
    • Låsning af kæberne efter brug med en lås
    • Skærekapacitet rustfrit stål 80 kg/mm²: 0,8 mm
    • Skærekapacitet halvhårdt stål: 1,2 mm.

    Egenskab:

    • A [mm]: 55
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 60 - 150
    • [g]: 400

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven