{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 2.330 mm | |
Bredde | 425 mm | |
Dybde | 630 mm | |
Flydetryk | 2,5 bar - 5 bar | |
Flydetryk | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Gennemstrømningsværdi, nødbruser | 50 l/min | |
Gennemstrømningsværdi, øjen-/ansigtsbruser | 14 l/min | |
BSP tilslutningsgevind | 1,1/4 tommer | |
Monteringssituation | gulvmonteret | |
Anvendelsesområde | Indvendig | |
Vægt | 15,4 kg | |
Produkttype | Nødbruser |
Artikelnummer | 984161 837 | |
EAN/GTIN | 4251138218218 |