{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Flydetryk | 2,5 bar - 5 bar | |
Flydetryk | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Gennemstrømningsværdi | 7 l/min | |
BSP tilslutningsgevind | 1/2 IG tommer | |
Monteringssituation | vægmonteret; bordmonteret | |
Funktion | Håndholdt bruser; Øjenbad | |
Højde | 240 mm | |
Bredde | 65 mm | |
Dybde | 65 mm | |
Slangelængde | 1.500 mm | |
Vægt | 0,8 kg | |
Produkttype | Øjenbad |
Artikelnummer | 984151 712 | |
EAN/GTIN | 4251138221232 |