Rækværkssystem endeprop ø 40 x 3 1 sæt = 2 stk.

Art.-nr.: 984061
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Zubehör für Leitern

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 984061
    EAN/GTIN 4031405951730
    Producentnummer 984061

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Universelt anvendelig
    • Nem montering
    • Stabil konstruktion
    • Elegant design
    • Vores forbindelseselementer og rør med en udvendig diameter på 40 mm til systemgelændere kan monteres i alle konstruktionsvarianter. Som standard er forbindelseselementerne fremstillet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug
    • Der fås også en version i rustfrit stål mod et tillæg, som anbefales til udendørs brug. En overfladebehandling som f.eks. pulverlakering kan udføres i alle almindelige RAL-farver på forespørgsel
    • Alle tilslutninger fås også i rustfrit stål på forespørgsel
    .

    Egenskab:

    • Materiale: Plast
    • Montering påkrævet: Monteres med værktøj
    .

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven