Tør slibeskive keramisk 175/85x18/3x20 mm form 12 89A601I5AV53

Art.-nr.: 9833
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9833
EAN/GTIN 9003170098335
Producentnummer 9833

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plader og grydeskiver med hvid korund eller sintrede korund blandinger, som anvendes til tørslibning. Den aftalte specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af emnerne.

Egenskab:

  • Form: 12 SLIBESKIVER
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : W10 / E10 / K85
  • Mål (D / J x D / U x H): 175 / 85 x 18 / 3 x 20 mm
  • Diameter: 175 mm
  • Tykkelse: 18 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Universel brug på stål
  • Ingen misfarvning af emnet
  • Individuelt justerbar

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive af stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven