Gitterristhylde, Type: 500

Art.-nr.: 983212 500
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
Materiale forzinket
Højde 25 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 500 mm
Bæreevne 150 kg
Vægt 9 kg
Produkttype Gitterrist

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 983212 500
EAN/GTIN 4004514227546
Producentnummer 14948

Betegnelse

Udførelse:

Gitterristhylde, forzinket, maske 30×30 mm, bærestang 25×2 mm. Direkte bortledning af væsker, der slipper ud, gennem gitterristhylden.
Maks. hyldebelastning pr. gitterristhylde: 150 kg.
Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksudførelse.

Passer til:

Reol til små beholdere nr. 983205 og nr. 983210.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven