Påbygningsreol til små beholdere bredde 1000 mm, Dybde: 500mm

Art.-nr.: 983210 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Materiale: forzinket
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Monteringsudførelse Indstiksreol
Materiale forzinket
Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Højde 2000 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 1006 mm
Antal hylder 4
Brugsområde Reol til farlige stoffer (tromle)
Produkttype Reol til små beholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 983210 500
EAN/GTIN 4004514227539
Producentnummer 14947

Betegnelse

Udførelse:

T-profilramme og gitterristhylder forzinkede, maske 30×30 mm, bærestang 25×2 mm. Med en maks. hyldebelastning på 150 kg pr. gitterristhylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Opsamlingsbeholder med en højde på 83 mm (volumen for basisreol 37 l/påbygningsreol 34 l). Hurtig opstilling takket være enkel indstiksudførelse. Kan anvendes fra begge sider.
Belastning pr. enhed: 1300 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål: Nom. dybde + 36 mm.

Anvendelse:

Til opbevaring af små beholdere. Direkte bortledning af væsker, der slipper ud, gennem gitteristhylderne og ned i den tætsvejsede opsamlingsbeholder.

Norm:

Overensstemmelseserklæring iht. StawaR (den tyske retningslinje om stålbeholdere).

Leveringsomfang:

4 gitterristhylder, 1 afdækningshylde, 1 opsamlingsbeholder.

Bemærk:

Passende gitterristhylder finder du under nr. 983212 str. 500.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven