System rækværk endekappe 108 x 25

Art.-nr.: 983064
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 983064
EAN/GTIN 4031405946392
Producentnummer 983064

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kan anvendes universelt
  • Enkel montering
  • Stabil konstruktion
  • Stilfuldt design
  • Vores tilslutningselementer og rør med en udvendig diameter på 40 mm til systemgelændere kan samles i alle designvarianter. Som standard er stålfastgørelsesanordningerne galvaniserede, som er velegnede til indendørs brug
  • En version af rustfrit stål fås også mod et ekstra gebyr, som anbefales til udendørs brug. En overfladebehandling såsom pulverbelægning kan udføres i alle almindelige RAL farver på forespørgsel.
  • Alle tilslutninger fås også i rustfrit stål efter anmodning

Egenskab:

  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Materiale: Kunststof

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven