Hængereolbeholder lakeret, med gitter, Passer til vangelængde (mm) / opsamlingsmængde (l): 2700/200

Art.-nr.: 983045 2700/200
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2700/200
Kan leveres på 1-2 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til vangelængde (mm) / opsamlingsmængde (l) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Materialetykkelse: 3
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 3 mm
Farveudvalg RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opsamlingsmængde 200 l
Højde 130 mm
Bredde 2.650 mm
Dybde 1.250 mm
Dybde indvendigt 915 mm
Passer til vangelængde 2.700 mm
Overfladebelastning 1.000 kg/m2
Vægt 151 kg
Produkttype Reolbeholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 983045 2700/200
Kopier
EAN/GTIN 2050001937698
Kopier
Producent Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Betegnelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Underkørselshøjde 100 mm.
Med forzinket gitterrist.

Anvendelse:

Til sikker lagring og påfyldning af fade. Til brændbare væsker i GHS-kategorierne 1-3 samt væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste ifølge det tyske direktiv om stålbeholdere (StawaR).

Passer til:

Pallereoler i dybden 1100 mm.
Egner sig til ophængning i pallereoler nr. 991202991227.

Lakering:

Som standard lyseblå RAL 5012.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven