Tøndetragt af PE C

Art.-nr.: 981505 C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type C
Volumen 5 l
Højde 50 mm
580 mm
Antal sier 1
Antal låg 1
Materiale PE
Produkttype Tøndetragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981505 C
EAN/GTIN 4250101103940
Producentnummer 2732

Betegnelse

Udførelse:

Af PE. Kan også anvendes som frastillingsflade til afdrypning af filtre og dåser. Enten med si og dæksel til beskyttelse mod regnvand eller andre tilsmudsninger.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven