Tøndetragt af pladestål A

Art.-nr.: 981500 A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type A
    Volumen 30 l
    Højde 135 mm
    650 mm
    Materiale Pladestål
    Produkttype Tøndetragt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 981500 A
    EAN/GTIN 4250101103964
    Producentnummer 12125

    Betegnelse

    Udførelse:

    I pladestål, lakeret - enzianblå RAL 5010 pulverlakeret. Påfyldning via ståltøndens 2 tommer spunshul.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven