Tøndebuk af pladestål 2X200

Art.-nr.: 981480 2X200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 445 mm
Bredde 1.155 mm
Dybde 775 mm
Til antal tønder 2
Til tøndevolumen 200 l
Materiale Pladestål
Produkttype Tøndebuk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981480 2X200
EAN/GTIN 4052462011175

Betegnelse

Udførelse:

Tøndebukke af pladestål til liggende opbevaring og til påfyldning af 200-l-tønder. Til opsætning på opsamlingsbeholdere med gitterrist (leveres usamlet).

Bemærk:

Vær opmærksom på målene for opsamlingsbeholdere.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven