• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Opsamlingsbeholder til 1000-l-IBC med gitter, PE, Antal IBC×IBC indhold (liter): 2X1000

Art.-nr.: 981465 2X1000
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal IBC×IBC indhold (liter) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer tilladt; Opbevaring af brændbare materialer forbudt

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer tilladt; Opbevaring af brændbare materialer forbudt
Opsamlingsmængde 1.000 l
IBC indhold 1.000 l
Højde 610 mm
Bredde 2.530 mm
Dybde 1.320 mm
Bæreevne 4.000 kg
Produkttype Opsamlingsbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981465 2X1000
EAN/GTIN 4250101100543
Producentnummer 8833
Manufacturer asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Betegnelse

Udførelse:

Af polyethylen (PE) − let, vejrbestandig, robust.

Anvendelse:

Til sikker lagring af containere IBC (Intermediate Bulk-Container) og KTC (Kubisk Tank-Container). Til lagring af væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4. Særlig bestandig over for syre, lud og olie. Alt efter egenvægten af IBC/KTC egnet til væsker med en maksimal specifik vægt på 1800 kg/m3.
Lagring af brændbare medier er ikke tilladt (gælder i Tyskland).

Norm:

Generel byggemyndighedsgodkendelse fra DIBt, Berlin og overensstemmelseserklæring (ÜHP).

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven