{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Opbevaring | Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer tilladt; Opbevaring af brændbare materialer forbudt | |
Opsamlingsmængde | 60 l | |
Tøndeindhold | 60 l | |
Højde | 330 mm | |
Bredde | 725 mm | |
Dybde | 525 mm | |
Antal tønder | 2 | |
Bæreevne | 150 kg | |
Udstyret med sokkelfødder | ja | |
Produkttype | Opsamlingsbeholder |
Artikelnummer | 981370 2X60/F | |
EAN/GTIN | 4250101102271 | |
Producentnummer | 18075 |