Mindre beholder, kunststof 18 l

Art.-nr.: 981350 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
425 styk på lager

Vælg variant og styktal

Opsamlingsmængde (l) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Opsamlingsmængde 18 l
Højde 80 mm
Bredde 560 mm
Dybde 430 mm
Højde indvendigt 80 mm
Bredde indvendigt 530 mm
Dybde indvendigt 380 mm
Materiale PE
Hældehjælp nej
Vægt 0,8 kg
Produkttype Lille beholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981350 18
EAN/GTIN 2050001672056
Producentnummer AWK10050

Betegnelse

Udførelse:

Kar i plast til mindre beholdere, bestandig over for syrer, ludopløsninger, olie osv. lav vægt, robust.
Kar af PE sort.

Anvendelse:

Som lækagekar, til rengøringsopgaver osv.

Bemærk:

Kar uden DIBt-godkendelse. Vær opmærksom på landespecifikke forskrifter og bestemmelser.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven