{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 3 mm | |
Farveudvalg | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Opbevaring | Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt | |
Opsamlingsmængde | 216 l | |
Tøndeindhold | 200 l | |
Højde | 285 mm | |
Bredde | 1.200 mm | |
Dybde | 1.200 mm | |
Lagerkapacitet tønder 200 liter | 4 | |
Antal tønder | 4 | |
Overfladebelastning | 1.000 kg/m2 | |
Vægt | 81 kg | |
Produkttype | Opsamlingsbeholder |
Artikelnummer | 981285 4X200 | |
EAN/GTIN | 2050001937599 |