Opsamlingsbeholdere til 200-l-tønder lakeret, med gitter 2X200

Art.-nr.: 981285 2X200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal tønder×tøndeindhold (l) / type Stykpris inkl. Moms
  • Materialetykkelse: 3
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 3 mm
Farveudvalg RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opsamlingsmængde 215 l
Tøndeindhold 200 l
Højde 360 mm
Bredde 1.200 mm
Dybde 800 mm
Lagerkapacitet tønder 200 liter 2
Antal tønder 2
Overfladebelastning 1.000 kg/m2
Vægt 69 kg
Produkttype Opsamlingsbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981285 2X200
EAN/GTIN 2050001937575

Betegnelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Underkørselshøjde 100 mm.
Med forzinket gitterrist.

Anvendelse:

Til sikker lagring og påfyldning af 200 liters tønder og små kasser. Til brændbare væsker i GHS-kategorierne 1-3 samt væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste ifølge det tyske direktiv om stålbeholdere (StawaR).

Lakering:

Som standard lyseblå RAL 5012.

Bemærk:

Tøndebukke og rullestøtter til 200-l-tønder finder du under nr. 981480 til 981490.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven