Opsamlingsbeholdere til 60-l-tønder Forzinket med gitter, Antal tønder×tøndeindhold (l): 6X60

Art.-nr.: 981210 6X60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal tønder×tøndeindhold (l) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Materialetykkelse: 3
  • Materiale: forzinket
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 3 mm
Materiale forzinket
Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opsamlingsmængde 63 l
Tøndeindhold 60 l
Højde 200 mm
Bredde 1.310 mm
Dybde 800 mm
Lagerkapacitet tønder 60 liter 6
Antal tønder 6
Overfladebelastning 1.000 kg/m2
Vægt 58 kg
Produkttype Opsamlingsbeholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 981210 6X60
EAN/GTIN 4052462036246
Producent Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Betegnelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Frihøjde 100 mm. Med forzinket gitterrist.
Varmforzinket i henhold til EN ISO 1461.

Anvendelse:

Til sikker lagring og påfyldning af 60 liters tønder og små kasser. Til brændbare væsker i GHS-kategorierne 1−3 samt væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1−4.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste ifølge det tyske direktiv om stålbeholdere (StawaR).

Bemærk:

Tøndebuk til 60-l-tønder finder du under nr. 981490.

Downloads og dokumenter

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven