Sikkerhedsfugter 2 l

Art.-nr.: 981192 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Volumen (l) Stykpris inkl. Moms
  • Materialetykkelse: 3
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 3 mm
Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Produktnavnsegenskab rød
Producentbetegnelse Safety Plunger Cans
Rumindhold 2 l
Højde 200 mm
180 mm
Skive-⌀ 130 mm
Farve rød
Produkttype Sparefugter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981192 2
EAN/GTIN 697841002869
Producentnummer JUT10208RD

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerheds- og transportbeholdere mindsker brand- og eksplosionsfare, ved påfyldning og opbevering af brændbare væsker. De forbedrer effektiviteten med brugervenlige funktioner, der forbedrer udhældningen og opfyldningen.
Sikkerhedsfugter i robust 24-gauge-ståldåse med pulverlakering sikrer kemisk modstandsdygtighed. Perforeret tappeskive (Dasher) til befugtning bortleder varmen. Takket være pumpesystemet løber resterende væske tilbage i beholderen for at kunne bruge indholdet mest effektivt.

Anvendelse:

Til sikker opsamling af brændbare væsker og opløsningsmidler uden affald eller kontakt.

Norm:

FM-certificering og TÜV SÜD.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven