Sikkerhedsbeholder type I, rød, Volumen: 7,5l

Art.-nr.: 981182 7,5
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Volumen (l) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Materialetykkelse: 3
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 3 mm
Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Produktnavnsegenskab rød
Rumindhold 7,5 l
Højde 350 mm
240 mm
Farve rød
Produkttype Sikkerhedsbeholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 981182 7,5
Kopier
EAN/GTIN 697841139985
Kopier
Producentnummer JCN7120100
Kopier
Producent Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsbeholder af stål type I garanterer 100 % udløbssikring. Selvlukkende, udløbssikkert låg beskytter mod udtrængning af dampe og væske. Overtryksaflastningskapper lufter automatisk ud for at forhindre udtrængninger eller eksplosioner. Flammespærren af rustfrit stål bortleder varmen for at stoppe tilbagetænding. Dobbelte lukkesømme på under- og oversiden af hensyn til ekstra beskyttelse mod stød. Forstærkede sider forebygger buler og implosion.
Svingbare greb på beholderne til tunge laster. Den modstandsdygtige pulverlakering er kemikalieresistent.
Sikkerheds- og transportbeholdere mindsker brand- og eksplosionsfare, ved påfyldning og opbevering af brændbare væsker. De forbedrer effektiviteten med brugervenlige funktioner, der forbedrer udhældningen og opfyldningen.

Norm:

FM-certificering samt UL/ULC og TÜV SÜD.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven