Arbejdsplads til håndtering af farlige stoffer High Line 1500 mm

Art.-nr.: 981134 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 1.400 mm
    Bredde 1.500 mm
    Dybde 750 mm
    Nyttehøjde 1.100 mm
    antal ventilationsstudser 1
    Ventilationsstuds-⌀ 250 mm
    krævet ventilationsmængde 895 m3/h
    Differenstryk pr. ventilationsstuds 1,4 mbar
    Vægt 163 kg
    Produkttype Arbejdsplads til håndtering af farlige stoffer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 981134 1500
    EAN/GTIN 4054923258501
    Producentnummer 32805-903

    Betegnelse

    Udførelse:

    Robust rørrammekonstruktion i aluminium. Eloxeret overflade med høj kemikaliebestandighed.
    • Glas i siden af 5 mm ESG (etlags-sikkerhedsglas).
    • Afgangsluftovervågning og blændfri belysning med trykknapper til tænding og slukning.
    • Driftsklar kabelføring med 5 m netkabel.
    • Høj effektivitet ved registrering af skadelige stoffer takket være speciel friskluftsteknik indendørs.
    • Optimal bortledning af afgangsluft, kemikaliebestandig.
    • Studs NW250 i tagområdet til tilslutning til udluftningsanlæg på bygningen.
    • Med LED-belysning (500 lux på arbejdsfladen).

    Anvendelse:

    Egnet til alle omfyldnings-, rengørings-, klæbeopgaver med farlige stoffer.
    Arbejdspladser til håndtering af farlige stoffer giver en optimal sikkerhed og beskyttelse af helbredet. Foreskrevne arbejdspladsgrænseværdier overholdes, da hverken dampe, gasser eller opslemmede stoffer belaster arbejdsluften. Ved bestemmelsesmæssig brug kan der ikke dannes eksplosive gas-/luftblandinger indeni.

    Norm:

    Luftteknisk kontrol iht. DIN EN 14 175 Teil 3 (typekontrolmetode for udsugningsanordninger, afs. 5.4, tilbageholdelsesevnens robusthed).

    Leveringsomfang:

    Med arbejdsbordflade i rustfrit stål og 2 Schuko-stikkontakter (230 V) med medieforsyningskanal.

    Bemærk:

    Der skal tilsluttes et udluftningsanlæg i bygningen.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven