Arbejdsplads til håndtering af farlige stoffer Basic Line, Bredde: 1500mm

Art.-nr.: 981130 1500
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aukštis 1 400 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 750 mm
Naud. aukštis 1 100 mm
Oro išmetimo angų skaičius 1
Oro išmetimo angos ⌀ 250 mm
Reikalingas ištraukiamo oro kiekis 895 m3/h
Diferencinis slėgis, tenkantis vienai ištraukiamojo oro angai 1,4 mbar
Svoris 139 kg
Produkto rūšis Traukos spintos darbui su pavojingomis medžiagomis

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981130 1500
EAN/GTIN 4250101189999
Producentnummer 32805

Betegnelse

Uitvoering:

Robuuste aluminium buisframeconstructie. Geëloxeerd oppervlak, zeer bestand tegen chemicaliën.
  • Ruiten aan de zijkanten van 5 mm ESG (enkel veiligheidsglas).
  • Luchtafvoerbewaking en niet-verblindende verlichting met drukschakelaar voor het in- en uitschakelen.
  • Kant-en-klare bekabeling met 5 m netkabel.
  • Zeer efficiënt bij het opnemen van schadelijke stoffen dankzij speciale ‘sluiers’ van frisse lucht in de kast.
  • optimale luchtafvoer, bestand tegen chemicaliën.
  • Luchtafvoeraansluiting NW250 in het dakgedeelte voor aansluiting op luchtafvoersystemen in het gebouw.
  • Met led-verlichting (500 lux op het werkoppervlak).

Toepassing:

Geschikt voor overgieten van gevaarlijke stoffen en alle reinigings- en lijmwerkzaamheden met gevaarlijke stoffen.
De werkplekken voor gevaarlijke stoffen bieden een maximale veiligheid en bescherming van de gezondheid. Voorgeschreven werkplekgrenswaarden worden in acht genomen, aangezien de werklucht niet wordt belast door dampen, gassen of zwevende stoffen. Bij gebruik volgens de voorschriften kunnen binnenin geen explosieve damp-/luchtmengsels worden gevormd.

Norm:

Luchttechnische controle volgens DIN EN 14 175 deel 3 (typekeuringsprocedure voor afzuigingen, paragraaf 5.4, Robuustheid van het retentievermogen).

Levering:

Zonder werkoppervlak, ideaal voor plaatsing op beschikbare werkbanken.

Tip:

Een luchtafvoersysteem in het gebouw moet worden aangesloten.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven