{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Volumen | 42 l | |
Højde | 250 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 400 mm | |
Nyttehøjde | 100 mm | |
Nyttedybde | 190 mm | |
Anvendelig rumbredde | 390 mm | |
Antal greb | 3 | |
maks. bruttomasse til farligt gods | 65 kg | |
med hjul | nej | |
integrerede hjul | nej | |
Vægt | 11,5 kg | |
Produkttype | Aluminiumskasse |
Artikelnummer | 981119 3 | |
EAN/GTIN | 4003866405831 | |
Producentnummer | 40583 |