AkkuSafe boks 2

Art.-nr.: 981119 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Volumen 67 l
Højde 250 mm
Bredde 600 mm
Dybde 600 mm
Nyttehøjde 120 mm
Nyttedybde 430 mm
Anvendelig rumbredde 120 mm
Antal greb 2
maks. bruttomasse til farligt gods 65 kg
med hjul nej
integrerede hjul nej
Vægt 11,5 kg
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981119 2
EAN/GTIN 4003866405824
Producentnummer 40582

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses specialbeholder af aluminium til sikker opbevaring og transport af lithium-ion-batterier. Skal være egnet til transport af prototyper, nye / intakte (UN 38.3-testet) samt beskadigede eller defekte / kritisk defekte batterier (fastlæggelse / godkendelse. Fås på anmodning) i overensstemmelse med ADR SV 376 og emballageforskrift P911, samt batterier til bortskaffelse og genbrug.
Brandtest i henhold til P911 bestået: maksimal udetemperatur under 100 °C, ingen spredning af flammer og splinter i tilfælde af havari.
Polstrings- og opsugningsmaterialet er ikke brandbart, ikke elektrisk ledende samt støvfrit. Lågtætning med skum. Kan stables, med Comfort-lukninger. Maks. bruttomasse til farligt gods: 65 kg.
Godkendelse til kritisk defekte lithium-ion-batterier op til 814 Wh. Indvendig udnyttelse: 3 rum. Flammerne spreder sig ikke til de tilstødende akkuer.

Norm:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven