• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Cirkulationsfilterpåsats til sikkerhedsskabe, Type: 1

Art.-nr.: 981108 1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 210 mm
Bredde 310 mm
Dybde 510 mm
Stiktype indgang F
Nominel spænding 85 V - 264 V
Strømforbrug 0,13 A
Lydtrykniveau 35 dB
Vægt 14 kg
Produkttype Cirkulationsfilterpåsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981108 1
EAN/GTIN 4045197886316
Producentnummer 981108 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX-filterenheden arbejder i recirkulationsdrift og anvendes til teknisk ventilation af HOLEX-sikkerhedsskabe type 90 (nr. 981105 str. 1200) iht. DIN EN 14470-1 ved opbevaring af brændbare væsker.
Pga. sin støjsvage drift er HOLEX-filterenheden til farlige stoffer ideel til brug direkte i arbejdsmiljøet. HOLEX-filterenheden til farlige stoffer reagerer på grove partikeltilsmudsninger (støv etc.) samt på kraftig forurening af den bortførte luft med kulbrintedampe og -gasser. Ved passende mætningsgrader vises advarslerne vha. LED-lamper.
Den bortførte luft fra skabet renses for kulbrintedampe af det integrerede aktivkulfilter og kan dermed igen sendes ud i luften i rummet. Det særlige ved filtret er dets tandemkonstruktion. Når hovedfiltret er mættet, sikrer det andet, integrerede filter ekstra sikkerhed i en periode på ca. 14 dage.
Ingen belastning af rummets luft vha. næsten 100% bortfiltrering af alle opløsningsmiddeldampe – beskyttelse af medarbejdernes helbred!

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

For at garantere ufarligt arbejde skal funktionen i HOLEX-filterenheden til farlige stoffer kontrolleres af virksomhedens egen fagkyndige tekniker i overensstemmelse med vejledningen og belastningen. I forbindelse med denne kontrol skal tandem-aktivkulfiltret kontrolleres for tilsmudsning. Hvis sensoren angiver, at aktivkul-filtret er mættet, skal filtret udskiftes.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven