Udførelse:
Flerkomponent-filterenhed til luftrenser PURIFIAIR 620.
Filterenhed bestående af:
- Afvaskeligt metalvævsforfilter til udskilning af groft støv, til aflastning af de efterfølgende filtertrin.
- G4-forfilter til udskilning af grove urenheder medfører en forlængelse af filtrenes standtid (partikelstørrelse > 10 µm, bl.a. pollen, sporer, fnug, hår, insekter osv.) og til beskyttelse af de efterfølgende filtertrin.
- EPA-filter, filterklasse E12 til udskillelse af mellemstore partikler (partikelstørrelse > 0,3 µm, bl.a. bakterier osv.).
- HEPA-filter, filterklasse H14 iht. EN 1822 til udskilning af meget små partikler og nanopartikler med en effektivitet på op til 99,995 % (MPPS, bl.a. virus og bakterier).
- Aktivkulfilter absorberer ubehagelige lugte og skadelige stoffer på gasform.
Bemærk:
På længere sigt giver luftrenseren kun et effektivt resultat, hvis de anvendte filtre skiftes med jævne mellemrum. Anbefaling: 2 – 3 filterskift om året (alt efter hvor meget og hvor hyppigt den bruges samt graden af luftforurening).