Sikkerhedsskab S-Classic type 90 600 mm

Art.-nr.: 981025 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Højdeindstilling i intervaller: 32
  • Flammebestandighed: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 32 mm
Flammebestandighed 90 min
Højde 1.968 mm
Bredde 596 mm
Dybde 616 mm
Nyttehøjde 1.742 mm
Nyttebredde 450 mm
Nyttedybde 524 mm
Antal hylder 3
Bæreevne, hylder 75 kg
Antal hulpladeindsatser 1
Antal bundopsamlingskar 1
Volumen opsamlingsbeholder i bund 22 l
Vægt 278 kg
Produkttype Sikkerhedsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981025 600
EAN/GTIN 2050001769237
Producentnummer 30228-XXX-30249

Betegnelse

Udførelse:

Skabskabinet i pladestål med integreret låseanlæg, indvendigt korpus med kemisk resistent overflade.
  • Montering af hylder i intervaller på 32 mm.
  • Opsamlingsbeholder i bunden (i henhold til StawaR).
  • Med returlufttilslutning (indvendig diameter 75).
  • Inklusive låseanlæg.
  • Kan låses med profilhalvcylinder og integreres i overordnet låseanlæg. Ikke kompatibel med Hoffmann-låsesystemet.
  • Med 4 justeringshjælpeanordning til udligning af små ujævnheder i gulvet.
Med 1 låge

Anvendelse:

Forskriftsmæssig opbevaring af antændelige farlige stoffer i arbejdsrum.

Norm:

DIN EN 14470-1, typekontrolleret (brandkammertestet), 90 min. flammebestandig (iht. højeste brandbeskyttelsesniveau i TRGS 510 bilag 3).

Leveringsomfang:

Skab med 3 hylder, hulpladeindsats og opsamlingsbeholder i bunden, kunststofbelagt, 1 servicehæfte.

Lakering:

Skabskabinet og låger enten lysegrå RAL 7035 eller sikkerhedsgule RAL 1004, pulverlakeret.

Bemærk:

Med regelmæssige mellemrum (årligt) skal sikkerhedsskabene vedligeholdes fagmæssigt korrekt af en person med de rette evner og kontrolleres for funktionsdygtighed.

Downloads og dokumenter

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven