Universalskærer med forskudt skærekant

Art.-nr.: 980C
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
Produkttype Universalkniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 980C
EAN/GTIN 3148517930216
Producentnummer 980C
L-nummer L60130 2234

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Klingeåbning: 29 - 36 mm
  • Håndtagsåbning: 77 - 102 mm
  • Komfortabel: Skridsikre bi-materiale-dæksler
  • Sikkerhed: Låses i lukket position
  • Præcis: Skæreblad med let savtakket kant
  • Ingen glidning
  • Ideel til alle daglige skæreopgaver som pap, gummi, PVC, læder op til 5 mm tykkelse
  • Tyndt metalplader op til 0,5 mm tykkelse, aluminiumsplader op til 1 mm tykkelse
  • Elektriske kabler med 2,5 mm diameter
  • Køleslanger, rør, isoleringsskum

Egenskab:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven