{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Nyttehøjde | 1.860 mm | |
Antal opsamlingsbeholdere | 4 | |
Skabsfronter | Låge med rude og ventilationsåbninger | |
Vægt | 135 kg | |
Produkttype | Miljøskab |
Artikelnummer | 980093 2000/4 | |
EAN/GTIN | 4062406118891 | |
Producentnummer | 980093 2000/4 |